AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR052900 GIRA HOMESERVER 4 SERVER GIRA

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR052900 GIRA HOMESERVER 4 SERVER GIRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337529002

Codice prodotto

GIR052900

Cod. produttore

052900

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Gira HomeServer 4 Gateway per l'installazione KNX, ottimale prevalentemente per le caratteristiche di edifici privati. Con esso il Gira HomeServer 4 diventa il computer di bordo che effettua il collegamento in rete di moderni edifici e del loro equipaggiamento tecnico a livello interno e con il mondo. Il comando avviene tramite modernissimi mezzi di comunicazione. Oltre che tramite PC, si può accedere anche tramite altri apparecchi che supportano Internet e sono collegati ad una LAN, una WLAN interna oad Internet. In questo modo le funzioni KNX sono controllabili e comandabili da qualsiasi luogo. Come comodi pannelli di comando per il Gira HomeServer 4 sono adatti anche Gira Control 9 Client 2, Gira Control 19 Client 2 e l'app Gira HomeServer. L'app èdisponibile nell'Apple App Store e nel Google Play Store e può essere utilizzata su smartphone e tablet. Caratteristiche: - Possibilità di aggiornamento. - Gestione di 200 utenti. Possibilità di login multiplo con lo stesso nome di utente. - Archiviazione di progetti con contenuti propri, ad esempio piante, ecc. - Registrazione ciclica triggerata di dati (ad esempio curve di temperatura, contatori delle ore di lavoro, livelli). - Interfaccia operatore grafica: Visualizzazione di stati dell'edificio e degli apparecchi con icone e testi a posizionamento libero. Archiviazione di immagini e strutture di menu proprie per gruppo di utenti. - Valutazione di videocamere IP: registrazione di immagini e rappresentazione nella visualizzazione. Inoltro di dati di immagini via e-mail e FTP. Qui è necessario osservare requisiti nazionali, in particolare informazioni specifiche del protocollo e norme nel settore della comunicazione. - Esportazione di registrazioni di dati e di allarmi nel formato Excel(tm), CSV, HTML,XML. - Funzioni matematiche (ad esempio operazioni aritmetiche fondamentali). - Salvataggio richiamo di scene luce. - Timer, programma settimanale, calendario dei giorni festivi. - I messaggi di guasto, i valori misurati e gli stati dei sensori o degli attuatori possono essere trasmessi tramite notifiche push ed e-mail. Conferma tramite KNX. - Simulazione di presenza ad autoapprendimento. - Programmazione remota via collegamento di rete, Internet o telefonico. - Invio di testi ASCII. - Accoppiamento IP con prodotti di altra marca che generano o elaborano telegrammi IP per il comando. - Bassa usura, in quanto non sono presenti componenti mobili come ventilatori o hard disk. - Editor logico grafico: Consente, ad esempio, di copiare a livello di progetto gruppi di moduli e di creare un qualsiasi numero di fogli di lavoro. Sono stati realizzati oltre 150 moduli logici. - Importazione ed esportazione di biblioteche globali. - Oggetti di comunicazione: acquisizione di dati ETS via file OPC o direttamente dal file knxproj. Importazione ed esportazione di oggetti di comunicazione come file CSV. - Timer tempo universale: Possibilità di diversi punti di comunicazione per ora. Utilizzo di segnaposto in giorno, mese, anno. Attivazione disattivazione tramite oggetto della comunicazione. Con funzione astro e casuale. - Backup ripristino di dati permanenti. - Testo KNX a 14 byte: valutazione tramite confronto con stringa di testo. Utilizzo in SMS, Push Notification, e-mail, pagina di stato. - Ricezione di telegrammi IP: indicazione di un campo di indirizzi, estrazione di testi di 14 byte KNX, attribuzione a testi di 14 byte KNX. - SNMP: lettura di testi numerici e di 14 byte KNX. Composizione di valori numerici, di valori interi e di testi. Invio di trap SNMP tramite comando HomeServer. Trap ColdStart opzionale all'avvio dello Gira HomeServer. - Accesso al bus mediante protocollo KNXnet IP. - Valutazione di dispositivi IP su base web (in lettura scrittura). - Server iETS: programmazione remota di impianti KNX. Abilitazione della funzione iETS tramite oggetto della comunicazione. Durante la programmazione il Gira HomeServer continua a funzionare tramite iETS senza limitazioni. Le commutazioni continuano ad essere eseguite. La rappresentazione di processo rimane aggiornata. Avvisi : - Per ulteriori informazioni: www.gira.de homeserver. - I dati tecnici possono subire variazioni o modifiche a seconda della versione. Allo stesso modo può variare anche la performance dei singoli client (QuadClient, iOS App, Android App). -Requisiti consigliati del sistema per pannelli di comando: i browser Internet di possibili pannelli di comando devono supportare almeno HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS e Dynamic HTML. - Software Expert Gira HomeServer per sistemi operativi a partire da Windows XP(tm) con Internet Explorer a partire dalla versione 6.0. - Acquisizione degli indirizzi di gruppo ETS da ETS 2, 3, 4 e 5. - Integrazione di programmi grafici. - L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Vi sono ormai disponibili più di 200 App, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti. Scoprite le applicazioni per Gira HomeServer 4. www.appshop.gira.de.