GIRA - GIR049713 EL.ILLUM.ED 1,14 MA RS SCHUKO SPIA.C. AC - 049713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Presa
Lampada - LED
Corrente nominale - 0.00114 A
Portalampada - Attacco a innesto
Consumo nominale - 1.14 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4010337497134
Codice prodotto
GIR049713
Cod. produttore
049713
Produttore
GIR
Applicazione:
Presa
Lampada:
LED
Corrente nominale:
0.00114 A
Portalampada:
Attacco a innesto
Consumo nominale:
1.14 mA
Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con luce di controllo rosso, 1,14 mA


