GIRA - GIR044031 SOPRA INT. IP66 GRIGIO - 044031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4010337440314
Codice prodotto
GIR044031
Cod. produttore
044031
Produttore
GIR
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
16 A
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
1
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con coperchio a cerniera:
sì
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Con casella di testo:
sì
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP66


