AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR040226 ALTOPARL.STEREO PRESA SYSTEM 55 C.ALLUM. - 040226

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR040226 ALTOPARL.STEREO PRESA SYSTEM 55 C.ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connessione per altoparlante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337402268

Codice prodotto

GIR040226

Cod. produttore

040226

Produttore

GIR

Utilizzo:

Connessione per altoparlante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Presa per altoparlante stereo color alluminio Caratteristiche: - Con morsetti a vite. Avvisi : - Per sezione dei conduttori fono a max. 10 mm 2. - Utilizzo con funzione di modulo per connettore a spina per altoparlante high-end (WBT) e calotta dati.