AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GIR0390005 RTA 230 V CON.NC SYSTEM 55 NERO O - 0390005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0390005 RTA 230 V CON.NC SYSTEM 55 NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337037385

Codice prodotto

GIR0390005

Cod. produttore

0390005

Produttore

GIR

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Nero

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Con indicatore di livello rumore:

no

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Regolatore della temperatura ambiente 230 10 (4) A AC con contatto di apertura System 55 nero opaco Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Struttura piatta.