AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR032100 TEMPORIZZ. 120 MIN MODULO - 032100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR032100 TEMPORIZZ. 120 MIN MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Regolazione timer - 0...120 min

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337321002

Codice prodotto

GIR032100

Cod. produttore

032100

Produttore

GIR

Regolazione timer:

0...120 min

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Tensione nominale:

250 V

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Modulo temporizzatore 16 A 250 V~ a 2 poli 120 minuti Avvisi : - Solo per fissaggio a viti.