GIRA - GIR032000 TEMPORIZZAT. 15 MIN MODULO - 032000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Regolazione timer - 0...15 min
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Composizione - Elemento di base
Colore - Altri
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337320005
Codice prodotto
GIR032000
Cod. produttore
032000
Produttore
GIR
Regolazione timer:
0...15 min
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Composizione:
Elemento di base
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


