AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GIR0296005 INT.BIL. SYSTEM 55 NERO O - 0296005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0296005 INT.BIL. SYSTEM 55 NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038061

Codice prodotto

GIR0296005

Cod. produttore

0296005

Produttore

GIR

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore a bilanciere nero opaco Avvisi : - Mascherina di copertura (1-5 moduli) della gamma di interruttori Standard 55 e Gira E2 in combinazione con il set di guarnizioni, adeguata anche per l'installazione di interruttori e pulsanti a bilanciere con protezione dall'acqua IP44 (non valida per il bilanciere a 2 moduli).