AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR028965 PL.ADATTAT. GIRA TX_44 P. SYS55 GIRA TX_ - 028965

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR028965 PL.ADATTAT. GIRA TX_44 P. SYS55 GIRA TX_

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Alluminio

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337289654

Codice prodotto

GIR028965

Cod. produttore

028965

Produttore

GIR

Colore:

Alluminio

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Altri

Pannello intermedio con apertura quadrata (55 x 55 mm) (IP20) color alluminio Caratteristiche: - Con questo pannello intermedio e mascherina di copertura (1-4 moduli) si possono integrare in Gira TX_44 prodotti del System 55. Avvisi : - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Il pulsante keycard albergo, la presa salvavita, l'interfaccia dati, la calotta dati, la calotta innestabile, il citofono interno standard con auricolare non possono essere integrati in questa mascherina adattatrice.