AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

GIRA - GIR028528 IB SIM.LUCE SYSTEM 55 ANTRACITE

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR028528 IB SIM.LUCE SYSTEM 55 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Luce

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337285281

Codice prodotto

GIR028528

Cod. produttore

028528

Produttore

GIR

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Luce

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere con simbolo Luce antracite