AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0282005 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM SYSTEM 55

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0282005 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 50x50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337036951

Codice prodotto

GIR0282005

Cod. produttore

0282005

Produttore

GIR

Colore:

Nero

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 50x50 mm

Pannello intermedio con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) nero opaco Caratteristiche: - Con la mascherina adattatrice e la mascherina di copertura (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.