AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR027401 COP. DERIV.TIRANTE SCAT.COLLEG.TELECOM. - 027401

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR027401 COP. DERIV.TIRANTE SCAT.COLLEG.TELECOM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337274018

Codice prodotto

GIR027401

Cod. produttore

027401

Produttore

GIR

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura per derivazione tirante e scatola di collegamento per telecomunicazioni bianco crema brillante Avvisi : - Adatta per tutte le normali scatole di collegamento per telecomunicazioni.