AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0268112 COPERTURA CIECA CON ANELLO PORTANTE GIRA - 0268112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0268112 COPERTURA CIECA CON ANELLO PORTANTE GIRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Copertura completa

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337044598

Codice prodotto

GIR0268112

Cod. produttore

0268112

Produttore

GIR

Utilizzo:

Placca cieca

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Copertura completa

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura cieca con anello portante bianco puro brillante Avvisi : - Solo per fissaggio a viti.