AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR025227 SET GUARNIZ. IP44 PER PRESE CC STANDARD

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR025227 SET GUARNIZ. IP44 PER PRESE CC STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337252276

Codice prodotto

GIR025227

Cod. produttore

025227

Produttore

GIR

Kit di guarnizioni IP44 per prese con coperchio a cerniera Standard 55, Gira E2 Caratteristiche: - Insieme con il kit di guarnizioni e le mascherine di copertura da 1 a 5 moduli dei programmi di interruttori Standard 55 e Gira E2 si possono installare prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera e prese con contatto di terra e coperchio a cerniera del System 55 protette dall'acqua secondo IP44.