AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0213416 MASCH. COPERTURA 3-M GIRA E3 OMBRA/BNC P - 0213416

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0213416 MASCH. COPERTURA 3-M GIRA E3 OMBRA/BNC P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337024415

Codice prodotto

GIR0213416

Cod. produttore

0213416

Produttore

GIR

Numero di unità:

3

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

3

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira E3 Soft touch ombra con mascherina portante bianco puro brillante 3 moduli Caratteristiche: - Infrangibile. Avvisi : - Superficie soft touch. - Codice NCS: simile a NCS S 7010-Y10R