AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR021281 MASCH. COP. 2X MASCH. C.ALLUM. GIRA EVEN - 021281

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR021281 MASCH. COP. 2X MASCH. C.ALLUM. GIRA EVEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337212812

Codice prodotto

GIR021281

Cod. produttore

021281

Produttore

GIR

Numero di unità:

2

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP21

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira Event antracite con mascherina intermedia color alluminio 2 moduli Caratteristiche: - Infrangibile.