AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0212411 MASCH. COPERTURA 2-M GIRA E3 GRIGIO CH./

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0212411 MASCH. COPERTURA 2-M GIRA E3 GRIGIO CH./

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337023784

Codice prodotto

GIR0212411

Cod. produttore

0212411

Produttore

GIR

Numero di unità:

2

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira E3 Soft touch grigio chiaro con mascherina portante bianco puro brillante 2 moduli Caratteristiche: - Infrangibile. Avvisi : - Superficie soft touch. - Codice NCS: simile a NCS S-2000 N