AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR021210 MASCH. COPERTURA 2-M GIRA ESPRIT CROMO - 021210

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR021210 MASCH. COPERTURA 2-M GIRA ESPRIT CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337003021

Codice prodotto

GIR021210

Cod. produttore

021210

Produttore

GIR

Numero di unità:

2

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira Esprit cromo 2 moduli Caratteristiche: - Superficie ad alta brillantezza.