AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR021185 MASCH. COPERTURA 1X PER ANTRACITE GIRA E

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR021185 MASCH. COPERTURA 1X PER ANTRACITE GIRA E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Verde

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337211853

Codice prodotto

GIR021185

Cod. produttore

021185

Produttore

GIR

Numero di unità:

1

Colore:

Verde

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira Event Opaque menta con mascherina intermedia antracite 1 modulo Caratteristiche: - Infrangibile.