AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0211226 MASCH.COPERTURA 1X GIRA ESPRIT LIN.MPLX

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0211226 MASCH.COPERTURA 1X GIRA ESPRIT LIN.MPLX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337015871

Codice prodotto

GIR0211226

Cod. produttore

0211226

Produttore

GIR

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira Esprit Linoleum-multiplex antracite 1 modulo Avvisi : - Prodotto naturale. Scostamenti cromatici possibili. - Codice NCS: simile a NCS S 8502-B