AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR018700 SCAT.ALL.UAE/IAE 2 X 8P MRV MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR018700 SCAT.ALL.UAE/IAE 2 X 8P MRV MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Categoria - 3

  • Direzione di uscita - Sotto

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337187004

Codice prodotto

GIR018700

Cod. produttore

018700

Produttore

GIR

Tipo di connettore:

Altri

Categoria:

3

Direzione di uscita:

Sotto

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Collegamento:

Vite

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Modulo scatola di allacciamento UAE IAE (ISDN) cat. 3, 2 moduli, 2 x 8 poli Morsetti a vite Caratteristiche: - UAE IAE (compatibile con ISDN) RJ11 12 e RJ45 8 poli per spine a 6 e a 8 poli. - Otto contatti ed un contatto ausiliario per due terminali.