AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR017900 SCAT.ALL.UAE/IAE 1 X 8P MRV MODULO - 017900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR017900 SCAT.ALL.UAE/IAE 1 X 8P MRV MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Categoria - 3

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337179009

Codice prodotto

GIR017900

Cod. produttore

017900

Produttore

GIR

Tipo di connettore:

Altri

Categoria:

3

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Vite

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

Modulo scatola di allacciamento UAE IAE (ISDN) cat. 3, 1 modulo, 1 x 8 poli Morsetti a vite Caratteristiche: - UAE IAE (compatibile con ISDN) RJ11 12 e RJ45 8 poli per spine a 6 e a 8 poli. - Otto contatti ed un contatto ausiliario per un terminale.