AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR016500 PS.TIRANTE CON.NO CCS MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR016500 PS.TIRANTE CON.NO CCS MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Tirante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337165002

Codice prodotto

GIR016500

Cod. produttore

016500

Produttore

GIR

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Tirante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Modulo pulsante a tirante 10 AX 250 V~ Contatto di chiusura 1 polo con contatto di segnalazione a parte Avvisi : - Collegabile anche illuminato.