GIRA - GIR015500 PS.BIL. PS.DEV.2-M MODULO - 015500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Basculante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010337155003
Codice prodotto
GIR015500
Cod. produttore
015500
Produttore
GIR
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Basculante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Stampa:
Nessuno
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


