AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GIR015100 PS.BIL. CON.NO MODULO - 015100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR015100 PS.BIL. CON.NO MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337151005

Codice prodotto

GIR015100

Cod. produttore

015100

Produttore

GIR

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Modulo pulsante a bilanciere 10 AX 250 V~ Contatto di chiusura 1 polo Avvisi : - Collegabile anche illuminato.