AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR014900 3 POSIZIONI 0/1/2/3 MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR014900 3 POSIZIONI 0/1/2/3 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337149002

Codice prodotto

GIR014900

Cod. produttore

014900

Produttore

GIR

Sistema di cablaggio:

Altri

Funzionamento:

Manopola a rotella

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Modulo interruttore a tre posizioni 16 A 250 V~ Posizione zero Caratteristiche: - Ad es. per ventilatori. Avvisi : - Solo per fissaggio a viti.