AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GIR014700 PS.BIL. 4-M CON.NO 1P MODULO - 014700

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR014700 PS.BIL. 4-M CON.NO 1P MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337147008

Codice prodotto

GIR014700

Cod. produttore

014700

Produttore

GIR

Sistema di cablaggio:

Altri

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

2

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Modulo puls. a bil. a 4 moduli 10 AX 250 V~ Contatto di chiusura 1 polo 4 moduli Avvisi : - Per scatole di installazione profonde.