AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR011820 SCAT.VUOTA PAV. INC. CC ACCESSORI ASP.AC - 011820

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR011820 SCAT.VUOTA PAV. INC. CC ACCESSORI ASP.AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Forma - Altri

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337118206

Codice prodotto

GIR011820

Cod. produttore

011820

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Altri

Forma:

Altri

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Altri

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Materiale:

Altri

Con viti:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Ingresso sul fondo:

no

Privo di alogeni:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera acciaio inox opaco Caratteristiche: - Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello portante per i settori di installazione e di comunicazione (ad esempio prese, prese con piastra piena, scatole di allacciamento TAE, ecc.). - Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore. Avvisi : - Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare lo scarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.