AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR004200 PRESA ANTENNA UD2415ST MODULO - 004200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR004200 PRESA ANTENNA UD2415ST MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 15 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 1 dB

  • Adatto per modem via cavo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337042006

Codice prodotto

GIR004200

Cod. produttore

004200

Produttore

GIR

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

15 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

1 dB

Adatto per modem via cavo:

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

15 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

1 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

4...2400 MHz

Modulo presa per antenna (GEDU 15) Caratteristiche: - Utilizzabile come scatola passante. - Per l'utilizzo in impianti di antenna comune con più scatole (struttura ad albero). - Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400MHz. Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura. - Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina ed in scatole di installazione standard. Si consiglia il collegamento con spine angolari. - Installazione consigliata: Scatole elettroniche Kaiser Installazione da incasso: cod. art. Kaiser: 1068-02 Installazione in parete con intercapedine: cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: cod. art. Kaiser: 1268-40 - Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.