AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR003900 MODULO CALOTTA DATI MJ AMP ACCESSORI - 003900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR003900 MODULO CALOTTA DATI MJ AMP ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - AMP-ACO

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Nero

  • Composizione - Altri

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337039006

Codice prodotto

GIR003900

Cod. produttore

003900

Produttore

GIR

Utilizzo:

AMP-ACO

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Nero

Composizione:

Altri

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Modulo calotta dati per Modular Jack AMP 2 moduli Avvisi : - Adatto per: AMP 6 poli 1116603-1 toolless cat. 3 AMP 8 poli 1116515-1 cat. 5e schermato AMP 8 poli 1116604-1 toolless cat. 5e non schermato AMP 8 poli 1339015-1 toolless cat. 5e schermato AMP 8 poli 1375055-1 SL cat. 6 non schermato AMP 8 poli 1375188-1 SL cat. 6 schermato Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45 Krone Inline RJ45 schermato non schermato AMP serie SL RJ45 Jack cat. 5E AMP TWIST-7AS SL Jack 8 poli 1711441-1 schermato cat. 7A AMP TWIST-7AS SL Jack 8 poli 1711437-1 schermato cat. 7A AMP TWIST-6S SL Jack 8 poli 1711160-1 schermato cat. 6 AMP TWIST-6S SL Jack 8 poli 1711342-1 schermato cat. 6 AMP TWIST-6AS SL Jack 8 poli 1711592-1 schermato cat. 6A AMP TWIST-6AS SL Jack 8 poli 1711716-1 schermato cat. 6A AMP LC LWL Duplex Adapter AMP MT RJ LWL Duplex. - Seconda apertura chiudibile.