GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409985 TENDA SFALSATA CON 160 LED BIANCHI E 32 - 14409985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 4.8 m
Carico massimo allacciabile - 15.36 W
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8004927099859
Codice prodotto
GCP14409985
Cod. produttore
14409985
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
4.8 m
Carico massimo allacciabile:
15.36 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
160
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì


