GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313191 500 LED BIANCO CALDO, USO EST/INT, CON G - 14313191
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 54 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 7.2 W
Confezione
4 PZ
EAN
8004927131917
Codice prodotto
GCP14313191
Cod. produttore
14313191
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
54 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
7.2 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
500
Tensione nominale:
31...31 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III