AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312490 500 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO - 14312490

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 50 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 35 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927124902

Codice prodotto

GCP14312490

Cod. produttore

14312490

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

50 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

35 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

500

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

500 Lucciolone LED BIANCO CALDO ULTRALUMINOSE 100 Ministrobo, cavo scuro, 50 Mt. Da esterno IP44.