AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14211211 20 GOCCE DI LED BIANCO SU FILO DI RAME, - 14211211

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14211211 20 GOCCE DI LED BIANCO SU FILO DI RAME,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.9 m

  • Con lampada -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8004927112114

Codice prodotto

GCP14211211

Cod. produttore

14211211

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

1.9 m

Con lampada:

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

20

Alimentazione a batteria:

Adatto per uso all'esterno:

no

20 Gocce di LED BIANCO su filo di rame modellabile Mt. 1,9. Alim. 3 batterie AA, 1,5V-4,5V, 0,045A, 0,2W. Imb. .