GIOCOPLAST NATALE SP - GCP13911303 80 LED MULTI C/GIOCHI LUCE, MT.4 PER EST - 13911303
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 4 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 10.8 W
Confezione
1 PZ
EAN
8004927113036
Codice prodotto
GCP13911303
Cod. produttore
13911303
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
4 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
10.8 W
Colore:
Multicolore
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
80
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no


