AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410709 SFERA SNOWFALL OPEN,DIAM. 480MM,6 LINEE, - 07410709

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410709 SFERA SNOWFALL OPEN,DIAM. 480MM,6 LINEE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Sfera luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 0.06 W

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8004927107097

Codice prodotto

GCP07410709

Cod. produttore

07410709

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Sfera luminosa

Lunghezza complessiva:

3 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

0.06 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

360

Tensione nominale:

6...6 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Classe di protezione:

III

Diametro:

48 mm

SFeRa SnoWFaLL oPen ? 480 MM 360 Led Bianchi imb.: