AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30350S217K102 DL 380 WHITE

GIGASET COMMUNICATIO
copiacopia
GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30350S217K102 DL 380 WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard

  • Display - Multilinea

  • Vivavoce -

  • Colore - Bianco

  • Ascolto amplificato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250366856643

Codice prodotto

ITAS30350S217K102

Cod. produttore

S30350S217K102

Produttore

ITA

Modello:

Standard

Display:

Multilinea

Vivavoce:

Colore:

Bianco

Ascolto amplificato:

Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante):

Numero di voci della rubrica telefonica:

99

Tasti di selezione rapida:

4

Compatibile con apparecchi acustici:

Telefono a filo Gigaset DL380. Un telefono facile da usare con tasti grandi. Grandi tasti ergonomici. Visualizzazione della chiamata tramite display LED nella parte anteriore. 4 tasti di selezione diretta programmabili (A - D) per numeri telefonici importanti. Compatibile con apparecchi acustici. Rubrica per un massimo di 99 nomi e numeri