AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAT179MX009 ADATT. 16-16X2 MULT. TP CRL T.ARREDO - T179MX009

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAT179MX009 ADATT. 16-16X2 MULT. TP CRL T.ARREDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale anello di serraggio - Ottone

  • Diametro esterno del tubo - 16 mm

  • Adatto per tubi multistrato in plastica -

  • Adatto per tubo in plastica -

  • Adatto per tubo in acciaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902181598

Codice prodotto

GIAT179MX009

Cod. produttore

T179MX009

Produttore

GIA

Materiale anello di serraggio:

Ottone

Diametro esterno del tubo:

16 mm

Adatto per tubi multistrato in plastica:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per tubo in acciaio:

no

Adatto per spessore della parete:

2 mm

Legato al sistema:

no

Surface protection union nut:

Cromato

Adatto per tubo in rame:

no

Materiale dado filettato:

Ottone

Con guarnizione:

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Guarnizione materiale:

Gomma

Con il tubo di supporto:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

T179M RACCORDO ADATTATORE MULTISTRATO ?16x16/2 TERMOARREDO