AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIARP102X013 RACCORDO PRESS DIRITTO - RP102X013

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIARP102X013 RACCORDO PRESS DIRITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 17 mm

  • Forma - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009902200442

Codice prodotto

GIARP102X013

Cod. produttore

RP102X013

Produttore

GIA

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

17 mm

Forma:

Lineare

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

17 mm

Eccentrico:

no

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Colore principale del raccordo:

Ottone

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Collegamento del codice di profilo:

TH

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Connessione Contourcode 2:

TH

Temperatura del fluido (continuativo):

5...110 °C

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

10 bar

Con rubinetto:

no

Spessore della partese del tubo di collegamento, collegamento 1:

2 mm

Spessore della partese del tubo di collegamento, collegamento 2:

2 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Con isolamento termico:

no

Con indicatore di connessione:

no

RP102 RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO ?17x2 NICHELATO PER MULTISTRATO