AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR999Y125 TUBO16X2PEX-AL-PEX(AL.0,2MM)5MT

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR999Y125 TUBO16X2PEX-AL-PEX(AL.0,2MM)5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 16 mm

  • Temperatura del fluido (continuativo) - -60...100 °C

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Bianco

Confezione

  • 120 M

EAN

8009902256692

Codice prodotto

GIAR999Y125

Cod. produttore

R999Y125

Produttore

GIA

Diametro esterno del tubo:

16 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-60...100 °C

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Bianco

Con isolamento termico:

no

Numero di strati:

5

Flessibile:

Spessore della parete:

2 mm

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xb

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xb

Legato al sistema:

no

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Con nastro riscaldante:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Valore lambda:

0.52 W/(m.K)

Resistente alla diffusione (ossigeno):

no

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Raggio di curvatura minimo senza attrezzi:

80 mm

Coefficiente di espansione:

0.026 mm/(m.K)

Privo di alogeni:

no

Portata acqua:

0.113 l/m

R999 TUBO MULTISTRATO ?16x2 SPESSORE ALLUMINIO 0,2 BARRA 5m