AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR999IY245 T.20X2PEX-AL-PEX50MTISO.(RISC.BLU)

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR999IY245 T.20X2PEX-AL-PEX50MTISO.(RISC.BLU)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 20 mm

  • Temperatura del fluido (continuativo) - -60...100 °C

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato -

  • Colore del tubo - Bianco

Confezione

  • 50 M

EAN

8009902255343

Codice prodotto

GIAR999IY245

Cod. produttore

R999IY245

Produttore

GIA

Diametro esterno del tubo:

20 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-60...100 °C

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

Colore del tubo:

Bianco

Con isolamento termico:

Numero di strati:

7

Flessibile:

Spessore della parete:

2 mm

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xb

Spessore isolamento termico:

10 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xb

Legato al sistema:

no

Forma dell'isolamento:

Tondo

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Con nastro riscaldante:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Valore lambda:

0.04 W/(m.K)

Resistente alla diffusione (ossigeno):

no

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Raggio di curvatura minimo senza attrezzi:

100 mm

Coefficiente di espansione:

0.026 mm/(m.K)

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina esterna:

Blu

Portata acqua:

0.201 l/m

R999I TUBO MULTISTRATO ISOLATO ?20x2mm 50m BLU