AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR979SY005 PAN.PREF.BASSOSPESSORE(1200X600)T50H15

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR979SY005 PAN.PREF.BASSOSPESSORE(1200X600)T50H15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 600 mm

  • Pannello bugnato -

  • Pannello Tacker - no

Confezione

  • 1584 MTK

EAN

8009902363512

Codice prodotto

GIAR979SY005

Cod. produttore

R979SY005

Produttore

GIA

Larghezza:

1200 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

600 mm

Pannello bugnato:

Pannello Tacker:

no

Con pellicola:

no

Con piastra termica:

no

Spessore inclusa la bugnatura:

15 mm

Adatto per tubi di diametro:

12...12 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Fissaggio con chiusura asola uncino:

no

Con isolamento acustico da impatto:

no

Pieghevole / Richiudibile:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

R979S PANNELLO PREFORMATO SLIM T50 H.15 ADESIVIZZATO