AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR978Y172 TUBO 12X1,5 PE-RT ANTIOSS. 240MT - R978Y172

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR978Y172 TUBO 12X1,5 PE-RT ANTIOSS. 240MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 12 mm

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Collegamento 1 - Terminale tubazione

  • Spessore della parete - 1.5 mm

  • Colore del tubo - Rosso

Confezione

  • 240 M

EAN

8009902348915

Codice prodotto

GIAR978Y172

Cod. produttore

R978Y172

Produttore

GIA

Diametro esterno del tubo:

12 mm

Materiale:

PE (polietilene)

Collegamento 1:

Terminale tubazione

Spessore della parete:

1.5 mm

Colore del tubo:

Rosso

Flessibile:

Qualità del materiale:

PE-RT II

Bicchierato:

no

Collegamento 2:

Terminale tubazione

Temperatura del fluido:

5...70 °C

Chiuso:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Smussato:

no

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

8 bar

Resistente alla diffusione (ossigeno):

no

Con isolamento termico:

no

Con nastro riscaldante:

no

Valore lambda:

0.4 W/(m.K)

Coefficiente di espansione:

0.0002 mm/(m.K)

R978 TUBO PE-RT ?12x1,5 CON BARRIERA EVOH 240m