AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR90X003 TAPPO SF.ARIA SCARICO ORIENTAB.1/2 - R90X003

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR90X003 TAPPO SF.ARIA SCARICO ORIENTAB.1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura raccordo filettato - 1/2 pollice (15)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Superficie - Cromato

  • Funzionamento - Chiave

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8009902036713

Codice prodotto

GIAR90X003

Cod. produttore

R90X003

Produttore

GIA

Misura raccordo filettato:

1/2 pollice (15)

Materiale (del corpo):

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Superficie:

Cromato

Funzionamento:

Chiave

Temperatura di esercizio:

5...110 °C

Con chiave di comando:

no

Pressione massima di lavoro:

25 bar

R90 TAPPO ?1/2"CON VALVOLA MANUALE SFOGO ARIA