AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR564MX126 RACC. 28X28X28 - 32X3 CRV CRM - R564MX126

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR564MX126 RACC. 28X28X28 - 32X3 CRV CRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Modello - Raccordo a T

  • Collegamento 1 - Anello di serraggio

  • Angolo - 90 °

  • Protezione superficie collegamento 1 - Cromato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009902238582

Codice prodotto

GIAR564MX126

Cod. produttore

R564MX126

Produttore

GIA

Materiale collegamento 1:

Ottone

Modello:

Raccordo a T

Collegamento 1:

Anello di serraggio

Angolo:

90 °

Protezione superficie collegamento 1:

Cromato

Collegamento 2:

Anello di serraggio

Materiale collegamento 2:

Ottone

Collegamento 3:

Anello di serraggio

Diametro esterno tubo collegamento 1:

32 mm

Diametro esterno tubo collegamento 2:

32 mm

Materiale collegamento 3:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Cromato

Diametro esterno tubo collegamento 3:

32 mm

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Protezione superficie collegamento 3:

Cromato

Qualità materiale collegamento 3:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Con guarnizioni:

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Legato al sistema:

no

Chiuso:

no

Con buffer d'urto:

no

Temperatura del fluido (continuativo):

5...110 °C

Spessore parete collegamento 1:

3 mm

Versione a flusso avviato (con raggio interno):

no

Con rubinetto:

no

Spessore parete collegamento 2:

3 mm

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

10 bar

Spessore parete collegamento 3:

3 mm

Con valvola di sfiato:

no

Con indicatore di connessione:

no

Con isolamento termico:

no

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

R564AM RACCORDO TEE INTERMEDIO ?32/3 CROMO