AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR559NY006 GR.PREM. 110MM 1X18 /6 M30 - S/ELET. - R559NY006

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR559NY006 GR.PREM. 110MM 1X18 /6 M30 - S/ELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ottone

  • Adatto per raffrescamento -

  • Diametro nominale interno primario - 1 pollice (25)

  • Con pompa di circolazione -

  • Posizione connessione primaria - Sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902287252

Codice prodotto

GIAR559NY006

Cod. produttore

R559NY006

Produttore

GIA

Materiale:

Ottone

Adatto per raffrescamento:

Diametro nominale interno primario:

1 pollice (25)

Con pompa di circolazione:

Posizione connessione primaria:

Sinistra

Raccordo primario:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Numero di gruppi secondari:

6

con valvola di miscelazione:

Con regolatore:

Tipo di collegamento lato primario:

2 tubi

Gruppi bloccabili:

Con valvole sulla connessione primaria:

Temperatura del fluido (continuativo):

5...110 °C

Pressione massima di lavoro:

10 bar

Attacco secondario:

Altri

Con termometro:

Espandibile:

Larghezza:

1060 mm

Con indicatore di flusso continuo:

no

Tipo di misurazione temperatura della mandata:

Analogico

Con sfiato:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

640 mm

Con manometro:

no

Tipo di misurazione temperatura del ritorno:

Analogico

Profondità:

115 mm

Diametro filettatura secondaria:

Altri

Con staffe di fissaggio a parete:

no

Con rubinetto di riempimento / scarico:

Con involucro:

R559N COLLETTORE PREMONTATO E CASSETTA ?1"SEI DERIVAZIONI ?18mm