AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR473MX222 TESTA ELETTROTERMICA N.C.

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR473MX222 TESTA ELETTROTERMICA N.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC

  • Funzione - Chiuso fuori tensione (NC)

  • Segnale di comando - Pausa impulso

  • Lunghezza corsa - 2.4 mm

  • Con contatti terminali - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902312145

Codice prodotto

GIAR473MX222

Cod. produttore

R473MX222

Produttore

GIA

Tensione di alimentazione:

24 V AC/DC

Funzione:

Chiuso fuori tensione (NC)

Segnale di comando:

Pausa impulso

Lunghezza corsa:

2.4 mm

Con contatti terminali:

no

Contatti ausiliari:

no

Riconoscimento automatico di corsa:

no

Durata:

180 s

Lunghezza del cavo:

1 m

Modello:

Riempito con cera

First open:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Temperatura ambiente:

-5...50 °C

Con indicatore di posizione:

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Protetto contro le sovratensioni:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

Colore:

Grigio

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

37 mm

Altezza:

71 mm

Con adattatore per valvola:

R473M TESTA ELETTROTERMICA NORMALMENTE CHIUSA 24V CON MICROINTERRUTTORE L.1m