AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR462X002 TESTA TERM.C/SENS.DIST.M.2 AVIMEC - R462X002

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR462X002 TESTA TERM.C/SENS.DIST.M.2 AVIMEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Elemento di regolazione - Riempito con liquidi

  • Modello sensore della temperatura - Parete

  • Fluido - Liquido

  • Adatto per tubo ascendente - no

  • Radiatore compatto a valvola -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902016241

Codice prodotto

GIAR462X002

Cod. produttore

R462X002

Produttore

GIA

Elemento di regolazione:

Riempito con liquidi

Modello sensore della temperatura:

Parete

Fluido:

Liquido

Adatto per tubo ascendente:

no

Radiatore compatto a valvola:

Campo di regolazione:

8...32 °C

Con antifurto:

no

Adatto per dispositivo antifurto:

Blocco/Limitazione campo di regolazione:

Con posizione 0:

no

Adatto per riscaldamento:

Protetto contro il gelo:

no

Lunghezza sensore capillare remoto:

2 m

Controllabile via Bluetooth:

no

Comando tramite app:

no

Funzionamento tramite interfaccia web:

no

R462 TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A DISTANZA 2m