AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR357MX061 VALV. RAD. TERMOST. MONOTUBO SQ CR - R357MX061

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR357MX061 VALV. RAD. TERMOST. MONOTUBO SQ CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi monotubo -

  • Adatto per sistemi bitubo - no

  • Misure attacco condotta - Altri

  • Misura raccordo radiatore - Filettatura esterna 1/2 pollice

  • Adatto per raccordo a compressione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902294533

Codice prodotto

GIAR357MX061

Cod. produttore

R357MX061

Produttore

GIA

Adatto per sistemi monotubo:

Adatto per sistemi bitubo:

no

Misure attacco condotta:

Altri

Misura raccordo radiatore:

Filettatura esterna 1/2 pollice

Adatto per raccordo a compressione:

Tipo di valvola radiatore:

Termostatico

Con kit di compressione:

no

Modello valvola radiatore:

Ad angolo retto

Direzione raccordo tubazioni:

A parete

Colore:

Cromo

Con pulsante termostato:

Attacchi tubi interasse:

35 mm

Preparazione termostatica:

Impostazione predefinita:

Con ammortizzatore

Collegamento elemento di regolazione termostatica:

A incastro

Funzionamento:

Interruttore manuale

R357M1 VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATIZZABILE DESTRA CON DETENTORE ?1/2"x16 SENZA SONDA