AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR278Y005 VALV.DI ZONA A SFERA A 3 VIE 1MM - R278Y005

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR278Y005 VALV.DI ZONA A SFERA A 3 VIE 1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Collegamenti - Filettatura esterna

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 16

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902036966

Codice prodotto

GIAR278Y005

Cod. produttore

R278Y005

Produttore

GIA

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Collegamenti:

Filettatura esterna

Valore KVS (coefficiente di portata):

16

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Qualità del materiale:

Altri

Valore KVs bypass:

3.2

Con collegamento ad innesto 1:

Con collegamento ad innesto 2:

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Non trattato

Temperatura del fluido (continuativo):

5...110 °C

R278 VALVOLA DI ZONA A SFERA 3 VIE MOTORIZZABILE ?1"CON BOCCHETTONE